Beli distributor batu gerinda kinik jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KINIK Mata Gerinda Surface
    40%
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp119.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  2. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  3. KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    Mulai

    Rp7.900

    KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    atribut:
    • Size: 100 x 1.6 x 16
  4. Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    51%
    Mulai

    Rp69.900

    Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  5. KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Deskripsi:
    Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 16
    • Abrasive Grits: 24
    • Abrasive Grits Type: Coarse
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Ferrous Metal
    • Thickness (mm): 6
  6. KINIK Waterproof Abrasive Paper
    Mulai

    Rp3.900

    KINIK Waterproof Abrasive Paper
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  7. monotaro Wheel For Die (Batu Asah Gerinda)
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro Wheel For Die (Batu Asah Gerinda)
    Deskripsi:
    Finishing whetstoneDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Abrasive Material: WA abrasive (alumina abrasive)
    • Specification: A vitrified grinding stone made from WA abrasive grains.
    • Compatible Materials: Mold
    • Compatible Material: Carbon steel, alloy tooling, SUS303, etc.
  8. Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
  9. WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    Mulai

    Rp21.900

    WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  10. KRISBOW Gerinda Botol
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Gerinda Botol
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  11. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)
    Mulai

    Rp42.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  12. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  13. BILIMA Mata Gerinda Flexible
    Mulai

    Rp13.900

    BILIMA Mata Gerinda Flexible
    Deskripsi:
    Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semen
    atribut:
    • Bore: 16mm
    • Size: 4inch
    • Applications: for stone, glass, concrete
  14. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  15. KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida
    Mulai

    Rp27.900

    KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
Daftar Harga distributor batu gerinda kinik jakarta Terbaru December 2025
KINIK Mata Gerinda SurfaceRp119.900
KINIK Mata Gerinda GCRp139.900
KINIK Mata Gerinda Amplas SusunRp31.900
KINIK Mata Gerinda Potong Ultra ThinRp7.900
KINIK Batu Gerinda Lurus Grit ARp95.900
Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)Rp69.900
KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalRp10.900
KINIK Waterproof Abrasive PaperRp3.900
monotaro Wheel For Die (Batu Asah Gerinda)Rp49.900
KINIK Mata Gerinda 38ARp169.900

Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)